※パーツ

LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402963 LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402963

長袖シャツ LB-1122

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73402963 品番 LB-1122
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

ライトブルー サイズM 混率(%)綿100、金属ボタン 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。 種別長袖シャツ 胸廻(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 着丈(cm)75 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする