タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
長袖ジャンパー LB-1101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73403058
品番
LB-1101
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
色
ストーングレー
サイズ
3L
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
123
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71