※パーツ
タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
長袖ジャンパー LB-1101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークグレー
サイズ
M
注文コード
73403085
品番
LB-1101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
色
ダークグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62