※パーツ

LB-1101 長袖ジャンパー LB-1101 タカヤ商事 73403137 LB-1101 長袖ジャンパー LB-1101 タカヤ商事 73403137

長袖ジャンパー LB-1101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー サイズ5L 注文コード73403137 品番LB-1101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

ダークグレー サイズ5L 混率(%)綿100、樹脂ボタン 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。 種別長袖ジャンパー 胸廻(cm)135 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする