TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の イベント・ノベルティ・行楽用品
TAKAGI(高儀)の アウトドア・行楽用品
TAKAGI(高儀)の クッキング&テーブルウェア
メスティン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73403138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利
用途
炊飯などに
材質
本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約165×63×95
ハンドル長さ(mm)
約126
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×57×90
耐熱温度(℃)
シリコーンゴム:180
アズワン品番
65-1210-70
炊飯容量
2合用
満水容量(mL)
約750
商品説明動画
TKGメスティン2.0合用
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった