- 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 73403147

- 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 73403147
- 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 73403147
- 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 73403147

折りたたみ簡易コンロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73403147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びラクラク
サイドを起こすだけ組み立て簡単!
底のスリットから空気が入り強力な炎を出せる
使用する物のサイズに応じて二段階調節可能

用途
メスティンやフライパン・シェラカップの簡易コンロとして
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)組立時:約75×97×55、収納時:約75×97×20質量(g)約100アズワン品番65-1210-71

商品説明動画

折りたたみ簡易コンロ ポケットストーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 山登りの時に
株式会社ヒメノ

以前使用していたもので、山登りの際に手軽にお湯が沸かせますので、重宝すると思います。(焼き焦げが若干気になりますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする