※パーツ

LB-1101 長袖ジャンパー LB-1101 タカヤ商事 73403234 LB-1101 長袖ジャンパー LB-1101 タカヤ商事 73403234

長袖ジャンパー LB-1101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73403234 品番 LB-1101
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

モスグリーン サイズ3L 混率(%)綿100、樹脂ボタン 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。 種別長袖ジャンパー 胸廻(cm)123 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする