防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード73403280 品番WPSW-30AWS
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!
スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ
丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
スイッチ電流容量30A
ONにすると赤く点灯
AC100V-220Vで使用可
キャップタイヤーなど外径7mm〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可
本体色は白色/黒色から選択可

用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする