業務用HD内視鏡カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード73403298 品番HIE-01
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

見えない奥まで、確実に!
プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ
USB Type-C充電対応
大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能
焦点範囲2〜10cm
1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載
鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!
明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!
暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供
鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き
産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載
水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計
防水規格IP67
画像倍率1.0x-1.5x-2.0x
1〜3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載
コンパクトで持ち運び簡単
手持ち/設置どちらも対応可

用途
手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!
USB Type-C充電対応
大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能
焦点範囲2〜10cm
1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載
鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!
明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!
暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供
鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き
産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載
水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計
防水規格IP67
画像倍率1.0x-1.5x-2.0x
1〜3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載
コンパクトで持ち運び簡単
手持ち/設置どちらも対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする