片手で簡単!どこでもパワフル!
USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える
1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能
充電式でどこでも使えるコードレス設計
USB Type-C充電に対応
先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載
フロントLEDライトはネジ止め時に点灯
暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!
左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま
狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き
手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適
軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン
手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ
買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き