LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード73403350 品番DL12-1WB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量でコンパクト!67mm 12V仕様
安定した明るさを実現!
DC12V用
色温度6500K(白色)
放熱性に優れたアルミ製ボディを採用
ネジ不要の簡単取り付け
取付タイプ:埋め込み式
船内/車内照明に最適なシンプルデザイン

用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍 寸法(mm)Φ67×27 質量(g)40 出力(W)1 電圧(V)DC12 色温度(K)6500(白色) 取付穴径(Φmm)推奨:50 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする