※パーツ

LB-1100 長袖ブルゾン LB-1100 タカヤ商事 73403444 LB-1100 長袖ブルゾン LB-1100 タカヤ商事 73403444 LB-1100 長袖ブルゾン LB-1100 タカヤ商事 73403444

長袖ブルゾン LB-1100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73403444 品番 LB-1100
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

マリンブルー サイズM 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様携帯電話収納ポケット。内ポケット。動きやすいノーフォーク。左袖ペン差し。防シワ素材。 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする