タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ LB-1111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73403627
品番
LB-1111
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
色
ストーングレー
サイズ
73
混率(%)
綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
73
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
仕様
動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80