サイドファン長袖フードジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73403675 品番V1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

ネイビー 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)71 機能サイドファン、UVカット、消臭テープ、裏チタンコーティング、フード取り外し、保冷剤ポケット 裾廻り(cm)99 素材ポリエステル100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする