城東テクノ
城東テクノの 内装資材
城東テクノの 下地材
城東テクノの 防水部材
防水役物(配管用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
外径(Φmm)
165
注文コード
73403865
品番
WPA-P65
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
材質
発泡PEシート+ブチル系
色
ブラック
穴径(Φmm)
59
外径(Φmm)
165
厚さt(mm)
2.5
ダクト径(Φmm)
適合:65〜78