城東テクノ
城東テクノの 内装資材
城東テクノの 下地材
城東テクノの 防水部材
防水役物(配管用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
73403874
品番
WPA-PH40
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
国内業界初!スリーブ管を不使用の配線にも対応。
配線・スリーブ管も対応。 逆勾配を防ぐ安心設計。
4ステップの簡単施工。
配線 出し入れ OK
付属品
取り付けビス(Φ3.8×25mm)
材質
PVC
色
グレー
外径(Φmm)
80
厚さt(mm)
14.5