DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
カテゴリー6Aモジュラープラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73403953
品番
MJ-6A-8675S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
用途
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
S(F)TPケーブルに対応
360°方位のシールド保護
3ピースタイプ
単線・より線共用
本体は亜鉛ダイキャスト製
ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製
専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。
セット内容
本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1
材質
金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC
質量(g)
25
規格
CAT6A
適合外径(Φmm)
芯線:0.91〜1.31
本体寸法(mm)
14.3×66×18.5
適合ケーブル外径(Φmm)
6.0〜7.5
適合電線範囲 AWG(#)
芯線導体径:26〜23
注意
※電線種類が多く存在するため、適合ケーブルサイズを十分に確認してください
商品説明動画
カテゴリー6Aモジュラープラグ
参考になった