曜日別特売
MJ-6A-8PM カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73403978

 

MJ-6A-8PM カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73403978
MJ-6A-8PM カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73403978

カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73403978品番MJ-6A-8PM
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素早く、確実に加工することができる

用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52

商品説明動画

カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする