DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
スーパースリムフィッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8m)
注文コード
73403987
品番
DCFS-8000
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
軽索引用
長さ8m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様
竿先端:M5ネジ
材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)
345
本体寸法(mm)
29×29×62.5
最大径(Φmm)
29、竿:25
金具
フック金具 DBF-F
収納長(m)
6.25
竿数
15
伸長(m)
8
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。