DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
シルバーフィッシャー(プラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(7m)
注文コード
73404118
品番
DXF-7000
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
長さ7m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様
竿先端:M5 凸ネジ
材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)
935
本体寸法(mm)
52×52×520
最大径(Φmm)
52、竿:44
金具
フック金具 DBF-F
収納長(m)
0.52
竿数
18
伸長(m)
7
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。