曜日別特売
7F PETカップケース ナニワ紙工 73405386

PETカップケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(500枚)注文コード73405386品番7F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。

用途お弁当・お惣菜・お菓子など底径(Φmm)45高さ(mm)27パステルグリーン上径×下径×高さH(mm)99×45×27質量(g/枚)0.29仕様オーブン可・電子レンジ可材質PET2層耐熱温度(℃)-40~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする