※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田商事
高田商事の 背抜き手袋
高田商事の 天然ゴム 背抜き手袋
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
73405824
品番
GR9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約17.5
材質
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
色
ブルー
入数(双)
5
機能
薄手・グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13