高田商事
高田商事の 背抜き手袋
高田商事の 天然ゴム 背抜き手袋
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73405894
品番
GR8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約18
材質
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
機能
薄手・グリップ力・通気性