MW-C20C-RG-N カラフル電卓 カシオ計算機 73405998

カラフル電卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73405998品番MW-C20C-RG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。

オレンジ質量(g)110タイプミニジャストタイプ電源TWO WAY POWER(LR1130×1)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×149.5×22.8機能税計算、時間計算、計算状態表示、太陽電池と補助電池の併用電池寿命約3年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×149.5×22.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73405998MW-C20C-RG-N69632264MW-C20C-RG-NMW-C20C-RG-N カラフル電卓 カシオ計算機 69632264カラフル電卓カシオ計算機1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする