カラフル電卓
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
質量(g)110
タイプミニジャストタイプ
電源TWO WAY POWER(LR1130×1)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×149.5×22.8
機能税計算、時間計算、計算状態表示、太陽電池と補助電池の併用
電池寿命約3年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×149.5×22.8
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73405928 | MW-C20C-LB-N | 69632115 | MW-C20C-LB-N |
![]() |
カラフル電卓 | カシオ計算機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
73405937 | MW-C20C-GN-N | 69632133 | MW-C20C-GN-N |
![]() |
カラフル電卓 | カシオ計算機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
73405946 | MW-C20C-PK-N | 69632158 | MW-C20C-PK-N |
![]() |
カラフル電卓 | カシオ計算機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
73405982 | MW-C20C-PL-N | 69632237 | MW-C20C-PL-N |
![]() |
カラフル電卓 | カシオ計算機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
73405998 | MW-C20C-RG-N | 69632264 | MW-C20C-RG-N |
![]() |
カラフル電卓 | カシオ計算機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |