関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
鉄メタル 1kgセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406105
品番
6300020006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途
配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)
45
主剤(kg)
0.9
硬化剤(kg)
0.1
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性