関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
鉄リキッド 1kgセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406123
品番
6300020008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途
タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。
可使時間(分)
55
主剤(kg)
0.9
硬化剤(kg)
0.1
硬化時間(時間)
16
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性