関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
耐摩メタル 0.5kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406166
品番
6300020013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途
機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。
可使時間(分)
50
主剤(kg)
0.45
硬化剤(kg)
0.05
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐摩耗性