関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
耐摩コート 1kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406175
品番
6300020014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途
錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成、ブレードのライニング用途に。
可使時間(分)
50
主剤(kg)
0.9
硬化剤(kg)
0.1
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成