関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
鉄メタル速硬化 0.5kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406184
品番
6300020015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。
用途
鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。
可使時間(分)
7〜8
主剤(kg)
0.44
硬化剤(kg)
0.06
硬化時間(時間)
4
危険物の類別
非危険物
特性
速硬化性、防食、接着