関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
超速鉄メタル 0.3kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406193
品番
6300020016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。
用途
速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。
可使時間(分)
3〜5
主剤(kg)
0.2
硬化剤(kg)
0.1
硬化時間(時間)
1
危険物の類別
非危険物
特性
速硬化性