関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
耐熱耐摩メタル 0.5kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406209
品番
6300020017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したアルミナセラミックス粉高配合の耐熱性、耐摩耗性を付与した工業用の補修パテです。使用限界温度は250度です。
用途
熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等、熱の掛かる機械装置や設備機器の補修や摩耗部の保護、再生、補修に。
可使時間(分)
30
主剤(kg)
0.44
硬化剤(kg)
0.06
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐摩耗性