関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
耐熱アルミメタル 0.5kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406218
品番
6300020018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐熱性が付与されたアルミ粉含有の工業用の補修パテです。アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテになります。
用途
耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修、硬化後の機械加工性良好です。使用限界温度250度になります。
可使時間(分)
30
主剤(kg)
0.45
硬化剤(kg)
0.05
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性