関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
シリエポセラミック 0.36kgセット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406227
品番
6300020019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。
用途
スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。
可使時間(分)
3〜5
主剤(kg)
0.18
硬化剤(kg)
0.18
硬化時間(時間)
4
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐摩耗性