HL-SPS 10kgセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73406236 品番6300020020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです。150度までの耐熱温度があります。

用途粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に セット内容主剤、硬化剤、耐熱プライマー10cc、ガラステープ1M × 5cm、ヘラ 可使時間(分)45 主剤(kg)6.67 硬化剤(kg)3.33 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする