関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
HL-QCS 4kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406254
品番
6300020023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
20℃〜25℃の雰囲気温度で、約1時間で完全硬化するクイックタイプ、0.5〜1mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途
発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミル、製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備、スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の補修や 耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に。
可使時間(分)
7〜9
主剤(kg)
2.67
硬化剤(kg)
1.33
硬化時間(時間)
1
危険物の類別
非危険物
特性
耐摩耗性