HONO
HONOの 防護服・保護服・特殊服
HONOの 耐熱保護具
難燃長袖ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73406265
品番
413
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ブラック
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
素材
アクリル65% / 綿33% / ナイロン2%