関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
HL-KM 10kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406288
品番
6300020026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
0.5〜1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途
発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。
可使時間(分)
45
硬化時間(時間)
16
危険物の類別
非危険物
特性
耐摩耗性