ハイメタル 1kgセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73406306 品番6300020028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

セラミックス粉を高配合した耐薬品性、耐熱性、耐摩耗性を有する工業用の補修パテです。無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水等、多くの薬品に耐性付与し、耐熱性、耐摩耗性も向上させたハイグレード品です。使用限界温度は250度になります。

用途耐薬品性を必要とする漏れ補修、穴埋め、接着、肉盛りや摺動摩耗、スラリー摩耗でダメージを受ける設備機器の補修、耐熱が必要な箇所の補修等に。 可使時間(分)50 耐薬品性発現:15〜24時間 硬化時間(時間)6 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする