快適ウェア
快適ウェアの 空調・水冷ウェア
快適ウェアの アクセサリ 空調ウェア・服
快適ウェア用コンプリートセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406326
品番
SV900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
バッテリー×1,ファン×2,ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】115×71×30
色
メタリックピンク
質量(g)
【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)
ケーブル長(cm)
110
最大風量(L/sec)
82(ファン2個の場合)
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。
※ACアダプターは別売りです。
※羽根の取り外しはできません。