快適ウェア用コンプリートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73406335 品番SV900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容バッテリー×1,ファン×2,ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1 寸法(mm)【バッテリー】115×71×30 ブラック 質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり) ケーブル長(cm)110 最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。
※ACアダプターは別売りです。
※羽根の取り外しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする