ダーウィン 60gx12本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73406367 品番6300020034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。

用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。 使用温度範囲200〜-40 可使時間(分)3〜5 硬化時間(分)初期:7〜10 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする