曜日別特売
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375

FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375
FCP202 0990 ウィンジョブ CP202 アシックス 73406375

ウィンジョブ CP202

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード73406375品番FCP202 0990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

軽量性と履き心地と両立した、メッシュ使いのローカットベルトタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。

サイズ(cm)26.5足幅ワイド(3E相当)オレンジ×ブラック適合(中敷)FIZ001・FIZ002・FIZ003形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73406506
2021-01-14
用途: タイヤ職人
株式会社光美自動車・二輪車・自転車関連業

高いだけあって非常にタフで長持ちです。
私はソールも減るので1使って新年に買い替えしてます。
履き心地も良く、足が痛くなることがありません。
マジックテープなので脱ぎ履きも楽々です。さすがアシックスですね。

1が参考にしています
対象商品 : 73406384
2020-10-02
用途: 一般作業に使用
コーンズテクノロジー株式会社

今まで、安い安全靴に中敷を入れて対応していましたが、足が疲れました、また、足が甲高なのでワンサイズアップで履いていましたが足の遊びが多すぎ、疲れの原因、足の指の痛みの原因になっていましたが、思い切ってこの、安全靴を買って見た所、甲高で幅広の足をカバーし、ジャストサイズでも、キツく無く、疲れません。
とても良い商品だと思います。

対象商品 : 73406497
2018-05-21
用途: 電気工事
建設業・工事業

他にCP102と41Lを持っており、同じサイズを買ったがサイズが少し小さくなっている。
0.5cmくらい大きめを選んだほう方がよさそう。
あと、かかと部分が皮素材になっていて滑りが悪く少し履きづらい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする