快適ウェア
快適ウェアの 空調・水冷ウェア
快適ウェアの アクセサリ 空調ウェア・服
バッテリー単体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406378
品番
SV903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
セット内容
バッテリー×1,急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】115×71×30
色
ブラック
質量(g)
【バッテリー】330
注意
※ACアダプターは別売りです。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。