快適ウェア
快適ウェアの 空調・水冷ウェア
快適ウェアの アクセサリ 空調ウェア・服
快適ウェア用バッテリーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406457
品番
V3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
5電圧モード連続出力!ブースト機能なし
USB&DC同時出力可能
セット内容
バッテリー×1,急速充電器×1,取扱説明書/保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】135×86×27
色
ブラック
質量(g)
【バッテリー】470
入力電圧
DC16.8V 1.5A
注意
※風量はメーカー基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。
※連続使用時間はフル充電時の値です。電圧変更・電源操作の繰り返しで使用時間が短くなる場合があります。
※着用条件、環境に応じて使用時間が異なります。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。