バッテリー単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73406491 品番V3003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

5電圧モード連続出力
USB&DC同時出力可能

セット内容バッテリー×1,取扱説明書/保証書×1 寸法(mm)【バッテリー】135×86×27 ブラック 質量(g)【バッテリー】470 入力電圧DC16.8V 1.5A
注意
※バッテリー単体です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする