JTC
JTCの はくり工具
JTCの エアーハンマー
フォークアダプターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406570
品番
JTC3310JF
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
用途
フォークアダプター:
先端爪幅:20mm
先端爪幅:24mm
本体差込側径:10mm エアーハンマー:
本体全長:225mm
本体重量:2kg
ストローク:89mm
打撃速度:2100bpm
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
商品説明動画
参考になった