JTC
JTCの はくり工具
JTCの エアーハンマー
ボールジョイントセパレーターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406579
品番
JTC3310JX
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途
ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:
本体全長:225mm
本体重量:2kg
ストローク:89mm
打撃速度:2100bpm
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
商品説明動画
参考になった