画像準備中

エンジンバランサー ベアリング入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73406640 品番JTC2750AC
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!

用途
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重:680kg
本体重量:5.2kg
幅:480mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする