Link 2 Japan
Link 2 Japanの イベント・ノベルティ・行楽用品
Link 2 Japanの アウトドア・行楽用品
Link 2 Japanの クッキング&テーブルウェア
ガラス製ティーボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73407049
品番
00420KIT-001SV1
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
紅茶も、お茶も、コーヒーも。手軽にこれ一本ガラス製なので色やニオイが付きにくいTii Bottle
仕様
二重ガラス構造、茶こしフィルター(取り外し可能)
色
シルバー
容量(mL)
400(ボトル単体で使用する場合)、370(茶こしフィルター付で使用する場合)
質量(g)
507
耐久温度(℃)
-20〜150
直径×高さ(cm)
7×26
アズワン品番
65-2352-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スクリュータイプ
注意
※ガラス製品ですのでお取扱いに気を付けてください。
※蓋のみ食器洗浄機のご使用をお控えください。
※電子レンジのご使用はお控えください。(湯煎は可能です。)